08-01-0181 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川) 25189494

08-01-0181 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川) 25189494
08-01-0181 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川) 25189494
08-01-0181 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川) 25189494

折り畳みコンテナ50L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード25189494品番08-01-0181
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3ブルー外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25189485
2023-09-17
用途: 材料や工具類の保管
NANA8WORK製造業

バイク関係部品の企業が取り扱う製品だけあっててシンプルで機能性が高い。
2面の窓は大型で使いやすくカラーも豊富で他社製品とは一味違っており、そのうえで価格は抑えられている。
上部の蓋を閉めた際に中央部が若干下がり気味になるのが気になるが、開閉自体に支障はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする