フォーク
ストレートパンツ(総ゴム) 6007EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
ウエスト(cm)
69
61
65
69
75
81
ヒップ(cm)
101
93
97
101
107
113
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25189728
品番
6007EW
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
履きやすい、ゆるやかなシルエット。ジッパーがないので脱ぎ着もラクチン。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
総ゴム、両脇ポケット付、後側裏地メッシュ、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
101
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
68~74
色番
1
渡り(cm)
64.3