フォーク
フィットストレートパンツ 6008NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
色
スカイブルー
ホワイト
サンド
ターコイズ
Pブルー
チェリーピンク
Pオレンジ
ダークネイビー
スカイブルー
ライム
ブラック
ウエスト(cm)
68
64
68
72
78
84
股下(cm)
72
72
75
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25189929
品番
6008NS
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
美しい細身シルエットなのに履きやすい、10色展開のストレッチパンツ。
両脇ポケット付き。
色
スカイブルー
サイズ
M
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ無
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
96
素材
NSストレッチ(ポリエステル100%)
色番
2