フォーク
レディスストレートパンツ 6013SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ブラック
バーガンディ
ダークネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
53
53
60
67
74
84
股下(cm)
71
71
72
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25190875
品番
6013SC
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
色
ブラック
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付き、ウエストひも入り
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
53
ヒップ(cm)
97
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
52~59
色番
9
渡り(cm)
59.8