フォーク
レディスジップスクラブ 7014SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク×バーカンディ
ターコイズ×ネイビー
ピンク×バーカンディ
ライム×グリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
着丈(cm)
65
65
67
69
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192309
品番
7014SC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
すっきり見せられる切替デザインとアクティブなカラーがポイント。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
両腰ポケット付き。
着脱しやすいジップタイプ
すっきり見せられる切替デザイン
色
ピンク×バーカンディ
サイズ
S
仕様
右脇箱ポケット、左脇ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
94
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
37.5
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
13