7014SC レディスジップスクラブ 7014SC フォーク 25192336

レディスジップスクラブ 7014SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク×バーカンディ
サイズM
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード25192336品番7014SC
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

すっきり見せられる切替デザインとアクティブなカラーがポイント。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
両腰ポケット付き。
着脱しやすいジップタイプ
すっきり見せられる切替デザイン

ピンク×バーカンディサイズM仕様右脇箱ポケット、左脇ポケット、両腰ポケット胸廻(cm)98着丈(cm)67裄丈(cm)39素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする