フォーク
レディスジップスクラブ 7014SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ライム×グリーン
ターコイズ×ネイビー
ピンク×バーカンディ
ライム×グリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
着丈(cm)
69
65
67
69
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192406
品番
7014SC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
すっきり見せられる切替デザインとアクティブなカラーがポイント。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
両腰ポケット付き。
着脱しやすいジップタイプ
すっきり見せられる切替デザイン
色
ライム×グリーン
サイズ
LL
仕様
右脇箱ポケット、左脇ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
41.5
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
6