フォーク
検診衣(ガウン) 7021SK
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192564
品番
7021SK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高級感と着心地の良さにこだわった、検診衣の上からさらっと羽織れるガウン。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
サイズによってテープの色が異なります
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
102
裄丈(cm)
80
素材
4段スムース(ポリエステル100%)
色番
7