曜日別特売
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757

32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757
32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192757

バタフライペダルペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ミルクティベージュ
内容量1個注文コード25192757品番32L 1P MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。

用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。材質ポリプロピレン質量(kg)1.7ミルクティベージュ容量(L)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5高さ(cm)(蓋開閉時)59.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2519275732L 1P MB2519276632L 1P CG32L 1P MB バタフライペダルペール 平和工業 25192766バタフライペダルペール平和工業1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする