曜日別特売
7022SC レディスジップスクラブ 7022SC フォーク 25192765

レディスジップスクラブ 7022SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターコイズ
サイズLL
肩幅(cm)43
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード25192765品番7022SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

襟元や袖まわりにさりげなくカラーのアクセント。袖を折り返せば新たな印象に。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン

ターコイズサイズLL仕様右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付胸廻(cm)108肩幅(cm)43袖丈(cm)20着丈(cm)69素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする