フォーク
レディスジップスクラブ 7022SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ターコイズ
ターコイズ
バーガンディ
ダークネイビー
サックス
ピンク
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
45
39
40
41
43
45
着丈(cm)
69
65
67
69
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25192817
品番
7022SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
襟元や袖まわりにさりげなくカラーのアクセント。袖を折り返せば新たな印象に。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
色
ターコイズ
サイズ
EL
仕様
右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
11