7023SC レディスジップスクラブ 7023SC フォーク 25192896

レディスジップスクラブ 7023SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズS
肩幅(cm)39
着丈(cm)65
内容量1枚注文コード25192896品番7023SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

選べる5カラー、女性用デザイン。左前にあしらったラインがアクセント。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン

サックスサイズS仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右脇ループ付き胸廻(cm)94肩幅(cm)39袖丈(cm)18着丈(cm)65素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする