7023SC レディスジップスクラブ 7023SC フォーク 25192923

レディスジップスクラブ 7023SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターコイズ
サイズM
肩幅(cm)40
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード25192923品番7023SC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

選べる5カラー、女性用デザイン。左前にあしらったラインがアクセント。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン

ターコイズサイズM仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右脇ループ付き胸廻(cm)98肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)67素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする