フォーク
レディスジップスクラブ 7023SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
エムグリーン
ターコイズ
バーガンディ
ダークネイビー
サックス
ピンク
エムグリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
43
39
40
41
43
45
着丈(cm)
69
65
67
69
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25193097
品番
7023SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
選べる5カラー、女性用デザイン。左前にあしらったラインがアクセント。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
色
エムグリーン
サイズ
LL
仕様
右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右脇ループ付き
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
4