フォーク
メンズジップスクラブ 7025SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
サックス
ターコイズ
バーガンディ
ダークネイビー
サックス
ネイビーxMグリン
エムグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
43
43
45
47
49
51
着丈(cm)
68
68
70
73
76
74
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25193395
品番
7025SC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
男性用。脇に効かせたラインがシャープなシルエットを演出。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
色
サックス
サイズ
S
仕様
右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
色番
2