曜日別特売
7025SC メンズジップスクラブ 7025SC フォーク 25193429

メンズジップスクラブ 7025SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターコイズ
サイズM
肩幅(cm)45
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード25193429品番7025SC
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

男性用。脇に効かせたラインがシャープなシルエットを演出。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン

ターコイズサイズM仕様右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付胸廻(cm)105肩幅(cm)45袖丈(cm)22着丈(cm)70素材イリアスマスト(ポリエステル100%)色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする