7033SC スクラブ 7033SC Dickies(ディッキーズ) 25193998

スクラブ 7033SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
肩幅(cm)55
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード25193998品番7033SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200

カラーバリエーションが豊富。ハードなワークに耐えられるスクラブ
便利なPHSポケット
動きやすいストレッチ素材
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸ポケット付き
両腰ポケット付き。左ポケットにはディッキーズカラーのピスネームがアクセントで付いています

シールズサイズ3L仕様右脇箱ポケット、両腰ポケット、左胸ポケット、左袖ポケット胸廻(cm)136肩幅(cm)55袖丈(cm)22着丈(cm)73素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)色番7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
251939987033SC308377927033SC-77033SC ディッキーズスクラブ フォーク 30837792ディッキーズスクラブフォーク1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする