フォーク
FLOWER 花柄ジップスクラブ 7034SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
グリーン
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25194059
品番
7034SC
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔らかい印象で癒しを与えるグッドデザインなジップスクラブ。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
着脱しやすいジップタイプ
両腰ポケット付き
左胸箱ポケット付き
色
ピンク
サイズ
M
仕様
両腰ポケット、裏地メッシュ無
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
96
素材
NSストレッチ(ポリエステル100%)
色番
3