7039EW レディスジップスクラブ 7039EW フォーク 25194856

7039EW レディスジップスクラブ 7039EW フォーク 25194856
7039EW レディスジップスクラブ 7039EW フォーク 25194856

レディスジップスクラブ 7039EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Pオレンジ
サイズM
着丈(cm)71.5
内容量1枚注文コード25194856品番7039EW
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
チームワークがアップする6つのカラー。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
左胸ポケット付き
折り返して着られる袖デザイン

PオレンジサイズM仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、後ろ脇ループ付、袖下ゴム入り胸廻(cm)98着丈(cm)71.5袖口(MAX/ゴム上り)(cm)29.5裄丈(cm)39素材エーデルワイス(ポリエステル100%)色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする