フォーク
レディスジップスクラブ 7043SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ターコイズ×ネイビー
ターコイズ×ネイビー
ダークネイビー×ダークネイビー
ピンク×バーカンディ
グレー×バーカンディ
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
40
39
40
41
43
45
着丈(cm)
67
65
67
69
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25195653
品番
7043SC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすく、さらっとした着心地のGENKIシリーズ。男女お揃いのデザイン。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
M
仕様
背中ニット素材、右脇箱ポケット、左胸ポケット、両脇ポケット(左右内ポケット付)、右肩、右脇ループ付き
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
67
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)、ブリーズニット(ポリエステル100%)
色番
11