曜日別特売
7052SC レディスジップスクラブ 7052SC フォーク 25196597

7052SC レディスジップスクラブ 7052SC フォーク 25196597
7052SC レディスジップスクラブ 7052SC フォーク 25196597
7052SC レディスジップスクラブ 7052SC フォーク 25196597

レディスジップスクラブ 7052SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)43
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード25196597品番7052SC
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

白衣とスクラブのハイブリッド「ジップスクラブ」
男女ペアで着られる、新ホワイトジップスクラブ
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
着脱しやすいジップタイプ
左胸箱ポケット付
便利なループと小分けポケット

ホワイト×ダークネイビーサイズLL仕様右脇箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右内ループ付)、右後脇ループ付胸廻(cm)108肩幅(cm)43袖丈(cm)20着丈(cm)69素材ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする