全方位通気のナースシューズが登場!疲れにくく、履き心地も抜群です。ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にぴったりフィットしているのでムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。