F758 F758 ナースサンダル 自重堂 25197044

F758 ナースサンダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード25197044品番F758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。

素材
アッパー:PU(防菌・防臭加工)
ソール:スポンジ/ゴムリフト
ピンクサイズ(cm)22材質(アッパー)PU(防菌・防臭加工)材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト機能抗菌防臭足幅3E色番3ヒール(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89169866
2017-11-20
用途: 事務作業
同進金属工業株式会社

事務所でのサンダルは使用はダメなので、この黒色にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする