曜日別特売

サイドメッシュナースクロッグ 927

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1足注文コード25197577品番927
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

伸縮性素材だから、脱ぎ履きもらくらくのクロッグシューズ。
超軽量。足元軽やか。疲れにくいのが魅力。
ストレッチ素材で着脱簡単。
サイドメッシュで、通気性アップ!

素材
甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ
ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
ホワイトサイズL色番1質量(g)約150(片足)ウィズ3E機能超軽量、通気メッシュヒール(cm)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする