ツーウェイナースクロッグ 928

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ホワイト
内容量1足注文コード25197665品番928
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。

ホワイトサイズMサイズ(cm)23~23.5色番1材質甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム質量(g)約180(片足)機能3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション足幅3Eヒール(cm)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする