用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能