ワコール
ブーツカットパンツ HI300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
サイズ
LL
S
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201113
品番
HI300
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ワコールHIコレクション。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
脇ゴム、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
73~79
機能
制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工
ヒップ(cm)
100
素材
クラヴィスストレッチ(ポリエステル100%)
色番
1
ウエスト上がり(cm)
74