L-KIT1051 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 25201166

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25201166品番L-KIT1051
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & 扱いやすい高画質レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)18~88(8.8~43)作動距離(mm)137~35ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)28×16~5.9×3.3RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする