ワコール
スリムストレートパンツ HI301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ストエカス
ブラック
ホワイト
ダークネイビー
ウエスト(cm)
58~64
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
ヒップ(cm)
92
92
98
104
108
112
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201199
品番
HI301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
色
ストエカス
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
58~64
ヒップ(cm)
92
素材
セオα(ポリエステル100%)
色番
12
ウエスト上がり(cm)
60