曜日別特売
L-KIT1055 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 25201209

マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25201209品番L-KIT1055
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
モニター一体型カメラ & お手頃レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)9.0/22作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)28×16/11×6.3
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする