ワコール
スリムストレートパンツ HI301
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ダークネイビー
ウエスト(cm)
64~70
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
ヒップ(cm)
98
92
98
104
108
112
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201226
品番
HI301
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
色
ブラック
サイズ
M
仕様
両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
98
素材
セオα(ポリエステル100%)
色番
9
ウエスト上がり(cm)
66