曜日別特売
HI301 スリムストレートパンツ HI301 ワコール 25201436

スリムストレートパンツ HI301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
ストエカス
ウエスト(cm)85~93
ヒップ(cm)112
内容量1枚注文コード25201436品番HI301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに

ストエカスサイズ3L仕様両脇ポケット、裏地メッシュ、脇ゴム股下(cm)72ウエスト(cm)85~93ヒップ(cm)112素材セオα(ポリエステル100%)色番12ウエスト上がり(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする