ワコール
レディスコート HI400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25201497
品番
HI400
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
凛とした知性を引き立てるウエストシャイプとナチュラルなAライン
袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき、便利です
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
袖口スリット入り、左胸ポケット、両脇ポケット
胸廻(cm)
121
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
103
バスト(cm)
100~108
素材
メディサフェイス(ポリエステル85%、綿15%)
色番
1