HI700 スクラブ HI700 ワコール 25201883

スクラブ HI700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストエカス
サイズL
肩幅(cm)41.5
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード25201883品番HI700
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワンピースのように「はいて着る」スクラブきれいなシルエットが魅力。
フェミニンな花柄裏地
袖の開きをセーブする袖下ゴム
重量拡散ポケット
機能的なPHSポケットと肩ループ
はいて着るスクラブ
左胸箱ポケット付き
両腰ポケット付き

ストエカスサイズL仕様左胸ポケット、両腰ポケット、袖下ゴム入り胸廻(cm)102肩幅(cm)41.5袖丈(cm)20着丈(cm)68バスト(cm)86~94素材セオα(ポリエステル100%)色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする