HI701 レディスジップスクラブ HI701 ワコール 25202416

HI701 レディスジップスクラブ HI701 ワコール 25202416
HI701 レディスジップスクラブ HI701 ワコール 25202416

レディスジップスクラブ HI701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ラナンキュラス×ダークネイビー
サイズLL
肩幅(cm)42
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード25202416品番HI701
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鮮やかなバイカラーデザインを、着やすさが好評のジップスクラブで。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
ゴージャスなヒョウ柄裏地
着脱しやすいジップタイプト
袖の開きをセーブする袖下ゴム

ラナンキュラス×ダークネイビーサイズLL仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、袖下ゴム入り、両腰ポケット(右内ポケット付)胸廻(cm)111肩幅(cm)42袖丈(cm)20.5着丈(cm)70バスト(cm)93~101素材セオα(ポリエステル100%)色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする