HI702 レディススクラブ HI702 ワコール 25202599

HI702 レディススクラブ HI702 ワコール 25202599
HI702 レディススクラブ HI702 ワコール 25202599

レディススクラブ HI702

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ダークネイビー×ストエカス
サイズLL
肩幅(cm)42
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード25202599品番HI702
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

鮮やかなバイカラーデザイン。ラウンドカラーがやさしい印象を演出。
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
スリット入りだから、スリット入りだから、ずり上がらない
フェミニンな花柄裏地
左胸ポケット付き
袖の開きをセーブする袖下ゴム
はいて着るスクラブ

ダークネイビー×ストエカスサイズLL仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、袖下ゴム入り、右肩ループ付、後ろ右ループ付胸廻(cm)111肩幅(cm)42袖丈(cm)20.5着丈(cm)70バスト(cm)93~101素材セオα(ポリエステル100%)色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする