HI703 レディススクラブ HI703 ワコール 25202687

HI703 レディススクラブ HI703 ワコール 25202687
HI703 レディススクラブ HI703 ワコール 25202687

レディススクラブ HI703

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リリスピンク×オークル
サイズS
肩幅(cm)39
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード25202687品番HI703
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

襟元の大胆なV字カットが女性らしいカシュクールデザイン
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
ゴージャスなヒョウ柄裏地
左胸ポケット付き
袖の開きをセーブする袖下ゴム
はいて着るスクラブ

リリスピンク×オークルサイズS仕様左胸ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、袖下ゴム入り、右肩ループ付、後ろ右ループ付胸廻(cm)90肩幅(cm)39袖丈(cm)18着丈(cm)66バスト(cm)71~80素材セオα(ポリエステル100%)色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする