曜日別特売
HI704 レディスジップスクラブ HI704 ワコール 25202879

レディスジップスクラブ HI704

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ダークネイビー
サイズS
肩幅(cm)39
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード25202879品番HI704
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

カラーが魅力のHIコレクションが、羽織って着られるジップスクラブに
機能的なPHSポケットと肩ループ
重量拡散ポケット
便利なループ付小分けポケット
フェミニンな花柄裏地
着脱しやすいジップタイプ
袖の開きをセーブする袖下ゴム
スリット入りだから、ずり上がらない

ダークネイビーサイズS仕様左胸箱ポケット、右脇箱ポケット、両腰ポケット、後ろ右ループ付、右肩ループ付、袖下ゴム入り胸廻(cm)90肩幅(cm)39袖丈(cm)18着丈(cm)66バスト(cm)71~80素材セオα(ポリエステル100%)色番17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする