※使用例
精工
OPPクリアレタスシート (王冠)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(1000枚)
寸法(幅Wmm×長さLm)
450×450
注文コード
25203274
品番
3780244400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レタス1玉用を包装するための手巻き用カットフィルムです。
印刷入りで中のレタスを高級感UPに見せてくれ、JANコードも入った便利なフィルムです。
穴数
0
材質
OPP防曇
長辺(mm)
450
短辺(mm)
450
厚さ(mm)
0.015
厚さ
#15
寸法(幅Wmm×長さLm)
450×450