ユニット
ワークシューズ (撥水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25204184
品番
378-39-10
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クッション性がよく履き心地抜群です。底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
サイズ(cm)
27.5
機能
撥水加工
色
黒
材質(先芯)
鋼製(ワイド)
材質(アッパー)
はっ水性人工皮革
規格
JPSA規格A種
トラスコ品番
128-6177
質量(g)
750
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、エアバック、耐油性合成ゴム
靴タイプ
スニーカー