DICプラスチック
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白/ブルー
アクアブルー/スモーク
フレッシュグリーン/スモーク
白/ブルー
白/クリア
白/グリーン
白/スモーク
黄色/スモーク
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204814
品番
AP11EVO-CS-HA6-KP-W/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
大型シールド面を内蔵しています。
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
色
白/ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体・バイザー・シールド面:PC樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
頭囲(cm)
54~62
種類
アメリカン
トラスコ品番
120-0462
質量(g)
475
通気孔
あり
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。