曜日別特売
UJ-107A-3D WM/W4 UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具] 25206389

 

UJ-107A-3D WM/W4 UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具] 25206389
UJ-107A-3D WM/W4 UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具] 25206389
UJ-107A-3D WM/W4 UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具] 25206389
UJ-107A-3D WM/W4 UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き) プラス[家具] 25206389

UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1000
(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト
(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
(天板)ミディアムウッド、(本体)ホワイト
内容量1台注文コード25206389品番UJ-107A-3D WM/W4
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の片袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納の2段目、3段目はA4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。

最大耐荷重(kg)
天板:140/
トレー:5/
引出(上段):10/
引出(中段):25/
引出(下段):30
(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720質量(kg)47.6付属品仕切板SS×1・L×2、ペントレー×1、配線受け×1、余長ケーブルフック×1仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(サイド収納中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)(下肢空間)560×645天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×72、中・下段:317×527×265グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,130/税込5,643
北海道地方数量1につき5,130/税込5,643
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする