WNS6003H SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック) 25207308

SO-STYLE プレート3コ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
マットグレー
内容量1枚注文コード25207308品番WNS6003H
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61236343
2022-05-05
用途: 家庭用

パナソニックのフルカラーシリーズからの交換です。以前の物はコンセント部分も含めてプラスチック特有のツヤがあり、あまり好みではありませんでした。今回はマットホワイトを取り付けましたが、比較的落ち着いた感じになり、雰囲気も良くなりました。コンセント部分とカバーに若干の色差があるのが残念ですが、以前のよりも白さが増して満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする