WNS6009H SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック) 25207387

SO-STYLE プレート9コ用

商品レビューを投稿する
内容量1枚
マットグレー
内容量1枚注文コード25207387品番WNS6009H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする