曜日別特売
WNS6704H SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用) Panasonic(パナソニック) 25207518

SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
マットグレー
内容量1枚注文コード25207518品番WNS6704H
参考基準価格(税別)¥1,675販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)

材質プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)マットグレー表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
注意
※商品は国内流通に限ります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする