曜日別特売

仮巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード25207779品番雲竜 半紙2枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

行事やイベントの数々に欠かせないアイテムです。
読みやすく書きやすい用紙に並べた言葉達が新たな思い出を刻みます。

寸法(mm)300×830

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25207779雲竜 半紙2枚65822567雲竜 半紙2枚 みどり雲竜 半紙2枚 仮巻 カクケイ 65822567仮巻カクケイ1箱(10本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25207779雲竜 半紙2枚65822576雲竜 半紙2枚 クリーム雲竜 半紙2枚 仮巻 カクケイ 65822576仮巻カクケイ1箱(10本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25207779雲竜 半紙2枚65822585雲竜 半紙2枚 みずいろ雲竜 半紙2枚 仮巻 カクケイ 65822585仮巻カクケイ1箱(10本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25207779雲竜 半紙2枚65822594雲竜 半紙2枚 茶雲竜 半紙2枚 仮巻 カクケイ 65822594仮巻カクケイ1箱(10本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25207779雲竜 半紙2枚65822603雲竜 半紙2枚 グレー雲竜 半紙2枚 仮巻 カクケイ 65822603仮巻カクケイ1箱(10本)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする