曜日別特売
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085

 

KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085
KW-35 ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ 25209085

ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25209085品番KW-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
Qiコイル検知センサー搭載。
ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。
前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。
キャパシタ内蔵。
エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。
しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。
(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)
取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)
エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。
通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)
※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。
USB電源ケーブル付き。
※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。

付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)200取付方式吸着シート使用温度範囲(℃)0~45最大出力(W)10入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする