曜日別特売
250 抗菌プラスチックディスポ手袋 おたふく手袋 25212277

※使用例

抗菌プラスチックディスポ手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)8.5
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(100枚)注文コード25212277品番250
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
抗菌作用は一般的な環境で発生する細菌、かび、酵母、藻類に対して有効です。

用途精密作業、油汚れ、毛染め、衛生作業、介護サイズS全長(cm)23中指長(cm)7手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質塩化ビニール透明厚さ(mm)0.08粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100アズワン品番65-0324-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする