※使用例
おたふく手袋
抗菌プラスチックディスポ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
中指長(cm)
8.5
7
8
8.5
手の平幅(cm)
10.5
8.5
9.5
10.5
手のひらまわり(cm)
21
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25212295
品番
250
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
抗菌作用は一般的な環境で発生する細菌、かび、酵母、藻類に対して有効です。
用途
精密作業、油汚れ、毛染め、衛生作業、介護
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.08
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
アズワン品番
65-0324-73