曜日別特売
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914

07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914
07-593/LGY/OR/2XL JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット コミネ 25213914

JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ2XL注文コード25213914品番07-593/LGY/OR/2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

アドベンチャースタイルにベストマッチのロング丈オールシーズンジャケット。透湿防水と保温、2種のライナーを自在に着脱可能。胸部と背部にベンチレーションを装備。ロングツーリング時に便利なポケットも多数装備したツーリング仕様。別売り電熱ライニングベスト(EK-101/p63に掲載)を装着可能。

サイズ2XLL.GY/OR材質nylon・polyester ・polyurethane胸廻(cm)136着丈(cm)80裾廻り(cm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする